{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | KUB Quatron® | |
Névleges ⌀ D | 15.5 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D | |
Szár | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás; Átfúrás; domború; Keresztirányú fúrás; Kötegfúrás; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás | |
belső hűtés | igen | |
Hasznos hossz L1 | 48 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 72 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Szárhossz Ls | 50 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOEX 050204 13-.. | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Teljes hossz L | 122 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 235502 15,5 | |
EAN / GTIN | 4047109026438 | |
Gyártó száma | U11 61550 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró kombinált szár, 3×D, ⌀ DC: 15,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
409,00 €
296,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
361,08 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 1 | 1 |
Fúrási felhasználás | Központfúrás; Átfúrás; domború; Keresztirányú fúrás; Kötegfúrás; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan |
belső hűtés | igen | igen |
Váltólapka ISO kód | SOEX 050204 13-.. | SOGX 050204 |
Névleges ⌀ D | 15.5 | 15.5 |
Váltólapka csavar készlet | 239652 6IP1 (0,6 Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) |
Hasznos hossz L1 | 48 mm | 48 mm |