KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró kombinált szár, 3×D, ⌀ DC: 39,5mm

Cikkszám: 235502 39,5
Kedvezmény
618,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. nov. 24.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Váltólapkás fúró furatmélység max.: 3×D
  • Szár: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Fúrási felhasználás: Központfúrás; Átfúrás; domború; Keresztirányú fúrás; Kötegfúrás; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat KUB Quatron®
Névleges ⌀ D 39,5
Váltólapkás fúró furatmélység max. 3×D
Szár DIN 6535 HE, DIN 6595
Fúrási felhasználás Központfúrás; Átfúrás; domború; Keresztirányú fúrás; Kötegfúrás; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás
belső hűtés igen
Hasznos hossz L1 120 mm
Kinyúlási hossz LA 159 mm
Szár ⌀ Ds 32 mm
Szárhossz Ls 60 mm
Váltólapka ISO kód SOEX 120508 44-..
Váltólapka csavar készlet 239652 20IP (6,3 Nm)
Vágóélek száma Z 1
Teljes hossz L 219 mm
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 235502 39,5
EAN / GTIN 4047109026957
Gyártó száma U11 83950

Leírás

Kivitel:

Kombinált szárral.
  • Optimalizált hűtőcsatornák a biztonságos forgácselvezetésért.
  • A csúcsszög 174° a majdnem sík furatfenék érdekében.

Felhasználás:

  • Álló és forgó alkalmazás.
  • Nehéz fúrási feltételekhez (hengerelt felület, rézsútos öntés, megszakított felület).
  • ±0,2 mm tűrésű furatokhoz.

A 236520236576 sz. váltólapkákkal.

Tartalom:

Szorítócsavar (váltólapkák nélkül).

Figyelem:

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró kombinált szár, 3×D, ⌀ D<sub>C</sub>: 39,5mm

KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró kombinált szár, 3×D, ⌀ DC: 39,5mm

érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
618,00 €
519,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
527,34 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
411,28 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Váltólapkás fúró furatmélység max. 3×D 3×D 3×D
Fúrási felhasználás Központfúrás; Átfúrás; domború; Keresztirányú fúrás; Kötegfúrás; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan Ferde kilépés korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
belső hűtés igen igen igen
Névleges ⌀ D 39,5 39,5 39,5
Szár ⌀ Ds 32 mm 40 mm 40 mm
Sorozat KUB Quatron® Power Drill HOLEX Pro
Kinyúlási hossz LA 159 mm 148 mm 152 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz