{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HOLEX Pro | |
Névleges ⌀ D | 39,5 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Ferde kilépés korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 121 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 152 mm | |
Szár ⌀ Ds | 40 mm | |
Szárhossz Ls | 70 mm | |
Maximális állítási határérték Vmax | 0,35 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOMT13M510 / XOMT13M506 | |
Váltólapka csavar készlet | 232980 6 (TX15;3Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Teljes hossz L | 222 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 235005 39,5 | |
EAN / GTIN | 4062406253363 | |
Gyártó száma | 235005 39,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill váltólapkás telibefúró kombinált szár 39,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
411,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
527,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 1 | 1 |
Váltólapka ISO kód | SOMT13M510 / XOMT13M506 | SOGX 130511 |
Szár | ISO 9766 | ISO 9766 |
Szár ⌀ Ds | 40 | 40 |
Váltólapka csavar készlet | 232980 6 (TX15;3Nm) | 239700 20IP (6,3 Nm) |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC |
Sorozat | HOLEX Pro | Power Drill |