{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HOLEX Pro | |
Névleges ⌀ D | 29 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Ferde kilépés korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 90 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 114 mm | |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
Szárhossz Ls | 60 mm | |
Maximális állítási határérték Vmax | 0,3 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOMT093608 / XOMT093605 | |
Váltólapka csavar készlet | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Teljes hossz L | 174 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 235005 29 | |
EAN / GTIN | 4062406253240 | |
Gyártó száma | 235005 29 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill váltólapkás telibefúró kombinált szár 29 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
343,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
439,62 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 1 | 1 |
Névleges ⌀ D | 29 | 29 |
Szár | ISO 9766 | ISO 9766 |
Szárhossz Ls | 60 | 60 |
Váltólapka csavar készlet | 232980 4 (TX9;1,2Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) |
Sorozat | HOLEX Pro | Power Drill |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |