{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HOLEX Pro | |
Névleges ⌀ D | 15 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Ferde kilépés korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 48 mm | |
Coll ⌀ | 19/32 coll | |
Kinyúlási hossz LA | 64 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Szárhossz Ls | 50 mm | |
Maximális állítási határérték Vmax | 0,25 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOMT05T204 / XOMT05T204 | |
Váltólapka csavar készlet | 232980 1 (TX6;0,4Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Teljes hossz L | 114 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 235005 15 | |
EAN / GTIN | 4062406253042 | |
Gyártó száma | 235005 15 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill váltólapkás telibefúró kombinált szár 15 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
285,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
357,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 1 | 1 |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D | 3×D |
Váltólapka ISO kód | SOMT05T204 / XOMT05T204 | SOGX 050204 |
Szár | ISO 9766 | ISO 9766 |
Szár ⌀ Ds | 20 | 20 |
Szárhossz Ls | 50 | 50 |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |