{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HOLEX Pro | |
Névleges ⌀ D | 15 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Ferde kilépés korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 108 mm | |
Coll ⌀ | 1 3/8 coll | |
Kinyúlási hossz LA | 136 mm | |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
Szárhossz Ls | 60 mm | |
Maximális állítási határérték Vmax | 0,35 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOMT110408 / XOMT110406 | |
Váltólapka csavar készlet | 232980 5 (TX15;3Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Teljes hossz L | 196 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 235005 35 | |
EAN / GTIN | 4062406253318 | |
Gyártó száma | 235005 35 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill váltólapkás telibefúró kombinált szár 35 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
385,09 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
494,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 1 | 1 |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D | 3×D |
Fúrási felhasználás | Ferde kilépés korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan |
Névleges ⌀ D | 15 | 35 |
Szár | ISO 9766 | ISO 9766 |
Szárhossz Ls | 60 mm | 68 mm |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC |