{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HOLEX Pro | |
Névleges ⌀ D | 17,5 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Ferde kilépés korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 54 mm | |
Coll ⌀ | 11/16 coll | |
Kinyúlási hossz LA | 70 mm | |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Szárhossz Ls | 56 mm | |
Maximális állítási határérték Vmax | 0,25 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOMT06T205 / XOMT06T204 | |
Váltólapka csavar készlet | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Teljes hossz L | 126 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 235005 17,5 | |
EAN / GTIN | 4062406253073 | |
Gyártó száma | 235005 17,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill váltólapkás telibefúró kombinált szár 17,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
300,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
373,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D | 3×D |
belső hűtés | igen | igen |
Váltólapka ISO kód | SOMT06T205 / XOMT06T204 | SOGX 060305 |
Váltólapka csavar készlet | 232980 2 (TX7;0,8Nm) | 239700 6IP2 (0,6 Nm) |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC |
Coll ⌀ | 11/16 | 11/16 |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |