{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HOLEX Pro | |
Névleges ⌀ D | 14 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 2×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 31 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 46 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Szárhossz Ls | 50 mm | |
Maximális állítási határérték Vmax | 0,25 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOMT05T204 / XOMT05T204 | |
Váltólapka csavar készlet | 232980 1 (TX6;0,4Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Teljes hossz L | 96 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 235000 14 | |
EAN / GTIN | 4062406251307 | |
Gyártó száma | 235000 14 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Drill váltólapkás telibefúró kombinált szár, 2×D, ⌀ DC: 14mm
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
265,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
281,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
342,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 2×D | 2×D | 2×D |
Névleges ⌀ D | 14 | 14 | 14 |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Váltólapka csavar készlet | 232980 1 (TX6;0,4Nm) | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) |
Forgácsolási stratégia | HPC | MTC | HPC |
Hasznos hossz L1 | 31 mm | 28 mm | 28 mm |
Kinyúlási hossz LA | 46 mm | 52 mm | 41 mm |