{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HOLEX Pro | |
Névleges ⌀ D | 16 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 2×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 35 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 51 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Szárhossz Ls | 50 mm | |
Maximális állítási határérték Vmax | 0,25 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOMT05T204 / XOMT05T204 | |
Váltólapka csavar készlet | 232980 1 (TX6;0,4Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Teljes hossz L | 101 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 235000 16 | |
EAN / GTIN | 4062406252755 | |
Gyártó száma | 235000 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Drill váltólapkás telibefúró kombinált szár 16 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
265,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
281,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
342,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Fúrási felhasználás | Központfúrás korlátozottan ;Íves korlátozottan ;Keresztfúrás korlátozottan ;Köteg fúrása korlátozottan ;Ferde kilépés korlátozottan ;Ferde megfúrás korlátozottan | Központfúrás ;domború ;Keresztfúrás korlátozottan ;Üreg fúrása ;Ferde kilépés ;Ferde megfúrás | Központfúrás korlátozottan ;Íves korlátozottan ;Keresztfúrás korlátozottan ;Köteg fúrása korlátozottan ;Ferde kilépés korlátozottan ;Ferde megfúrás korlátozottan |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Váltólapka ISO kód | SOMT05T204 / XOMT05T204 | WOEX 030204 | SOGX 050204 |
Névleges ⌀ D | 16 | 16 | 16 |
Szár ⌀ Ds | 20 | 20 | 20 |
Szárhossz Ls | 50 | 50 | 50 |
Kinyúlási hossz LA | 51 | 56 | 48 |