HOLEX Pro Drill váltólapkás telibefúró kombinált szár, 2×D, ⌀ DC: 40mm

Cikkszám: 235000 40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Váltólapkás fúró furatmélység max.: 2×D
  • Szár: ISO 9766
  • Fúrási felhasználás: Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HOLEX Pro
Névleges ⌀ D 40
Váltólapkás fúró furatmélység max. 2×D
Szár ISO 9766
Fúrási felhasználás Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia HPC
Hasznos hossz L1 84 mm
Kinyúlási hossz LA 116 mm
Szár ⌀ Ds 40 mm
Szárhossz Ls 70 mm
Maximális állítási határérték Vmax 0,35 mm
Váltólapka ISO kód SOMT13M510 / XOMT13M506
Váltólapka csavar készlet 232980 6 (TX15;3Nm)
Vágóélek száma Z 1
Teljes hossz L 186 mm
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 235000 40
EAN / GTIN 4062406253028
Gyártó száma 235000 40

Leírás

Kivitel:

A HOLEX Pro Drill váltólapkás telibefúró kombinálja a költséghatékonyságot a műszakilag kiforrott teljesítménnyel.
Kihívást jelentő fúrási helyzetekben is használható 4xD-ig.
Furattűrés: -0,1 / +0,25 mm

Felhasználás:

A 235030235082 sz. váltólapkákkal.
Szükségesek mind az SOMT váltólapkák külső váltólapka fészekhez, mind az XOMT váltólapkák a belső váltólapka fészekhez.

Tartalom:

Váltólapka csavarokkal (váltólapkák nélkül).

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


HOLEX Pro Drill váltólapkás telibefúró kombinált szár, 2×D, ⌀ D<sub>C</sub>: 40mm

HOLEX Pro Drill váltólapkás telibefúró kombinált szár, 2×D, ⌀ DC: 40mm

érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
388,97 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
320,28 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
499,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Vágóélek száma Z 1 1 1
Váltólapkás fúró furatmélység max. 2×D 2×D 2×D
Fúrási felhasználás Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan Központfúrás; domború; Keresztfúrás korlátozottan; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
belső hűtés igen igen igen
Váltólapka ISO kód SOMT13M510 / XOMT13M506 WOEX 06T304 SOGX 130511
Szár ISO 9766 DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766
Szárhossz Ls 70 mm 60 mm 68 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz