{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | HOLEX Pro | |
Névleges ⌀ D | 22 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 2×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 47 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 66 mm | |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Szárhossz Ls | 56 mm | |
Maximális állítási határérték Vmax | 0,3 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOMT070308 / XOMT070305 | |
Váltólapka csavar készlet | 232980 3 (TX7;0,8Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Teljes hossz L | 122 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 235000 22 | |
EAN / GTIN | 4062406252823 | |
Gyártó száma | 235000 22 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill váltólapkás telibefúró kombinált szár 22 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
291,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
283,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
373,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 1 | 1 | 1 |
Névleges ⌀ D | 22 | 22 | 22 |
Szár ⌀ Ds | 25 | 25 | 25 |
Váltólapka csavar készlet | 232980 3 (TX7;0,8Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 239700 6IP1 (1,0 Nm) |
Forgácsolási stratégia | HPC | MTC | HPC |
Hasznos hossz L1 | 47 | 44 | 44 |
Kinyúlási hossz LA | 66 | 68 | 63 |