{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HOLEX Pro | |
Névleges ⌀ D | 38 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 2×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 80 mm | |
Coll ⌀ | 1 1/2 coll | |
Kinyúlási hossz LA | 111 mm | |
Szár ⌀ Ds | 40 mm | |
Szárhossz Ls | 70 mm | |
Maximális állítási határérték Vmax | 0,35 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOMT13M510 / XOMT13M506 | |
Váltólapka csavar készlet | 232980 6 (TX15;3Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Teljes hossz L | 181 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 235000 38 | |
EAN / GTIN | 4062406253004 | |
Gyártó száma | 235000 38 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Drill váltólapkás telibefúró kombinált szár, 2×D, ⌀ DC: 38mm
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
388,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
320,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
499,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 1 | 1 | 1 |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 2×D | 2×D | 2×D |
Váltólapka ISO kód | SOMT13M510 / XOMT13M506 | WOEX 06T304 | SOGX 130511 |
Szár ⌀ Ds | 40 mm | 32 mm | 40 mm |
Forgácsolási stratégia | HPC | MTC | HPC |
Coll ⌀ | 1 1/2 coll | 1 1/2 coll | 1 1/2 coll |
Kinyúlási hossz LA | 111 mm | 115 mm | 103 mm |