Váltólapkás telibefúró kombinált szárral, 2×D, ⌀ DC: 38mm

Cikkszám: 232298 38
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Váltólapkás fúró furatmélység max.: 2×D
  • Szár: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Fúrási felhasználás: Központfúrás; domború; Keresztfúrás korlátozottan; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: MTC

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges ⌀ D 38
Váltólapkás fúró furatmélység max. 2×D
Szár DIN 6535 HE, DIN 6595
Fúrási felhasználás Központfúrás; domború; Keresztfúrás korlátozottan; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia MTC
Hasznos hossz L1 76 mm
Coll ⌀ 1 1/2 coll
Kinyúlási hossz LA 115 mm
Szár ⌀ Ds 32 mm
Szárhossz Ls 60 mm
Maximális állítási határérték Vmax 1,5 mm
Váltólapka ISO kód WOEX 06T304
Váltólapka csavar készlet 239700 10IP (2,8 Nm)
Vágóélek száma Z 1
Teljes hossz L 175 mm
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 232298 38
EAN / GTIN 4045197677112
Gyártó száma 232298 38

Leírás

Kivitel:

Nagy stabilitás és maximális folyamatbiztonság

Felhasználás:

Álló és forgó alkalmazáshoz.
Visszahúzási barázdák nélküli fúráshoz és pontos mérettartáshoz (kb. ±0,1 mm).
Kis teljesítményű gépekhez is alkalmas. Speciálisan MTC (Multi Task Cutting) alkalmazáshoz új generációs eszterga-/maróközpontokon (MTM).

Alkalmazható:

Váltólapkák WOEX 06T304.

Figyelem:

FIGYELEM! A fúró kilépésekor egy tárcsa esik le. Forgó munkadarabok esetén balesetveszély áll fenn! Hozzon óvintézkedéseket!
Lépcsős szerszámok 2 lépcsőig az Ön előírásai szerint külön ajánlatkérésre szállítható. (Minimális rendelési mennyiség: 2 darab).

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Váltólapkás telibefúró kombinált szárral, 2×D, ⌀ D<sub>C</sub>: 38mm

Váltólapkás telibefúró kombinált szárral, 2×D, ⌀ DC: 38mm

érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
320,28 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
499,80 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
388,97 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
belső hűtés igen igen igen
Szár DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766 ISO 9766
Szár ⌀ Ds 32 mm 40 mm 40 mm
Szárhossz Ls 60 mm 68 mm 70 mm
Váltólapka csavar készlet 239700 10IP (2,8 Nm) 239700 20IP (6,3 Nm) 232980 6 (TX15;3Nm)
Hasznos hossz L1 76 mm 76 mm 80 mm
Termék fajtája Váltólapkás fúró Váltólapkás fúró Váltólapkás fúró

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz