{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ D | 14 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 2×D | |
Szár | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás; domború; Keresztfúrás korlátozottan; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Hasznos hossz L1 | 28 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 52 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Szárhossz Ls | 50 mm | |
Maximális állítási határérték Vmax | 0,5 mm | |
Váltólapka ISO kód | WOEX 030204 | |
Váltólapka csavar készlet | 239700 6IP (0,6 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Teljes hossz L | 102 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 232298 14 | |
EAN / GTIN | 4045197676368 | |
Gyártó száma | 232298 14 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Váltólapkás telibefúró kombinált szárral, 2×D, ⌀ DC: 14mm
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
281,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
342,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
265,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 1 | 1 | 1 |
Fúrási felhasználás | Központfúrás; domború; Keresztfúrás korlátozottan; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan |
Szár | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 | ISO 9766 |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Váltólapka csavar készlet | 239700 6IP (0,6 Nm) | 239700 5IP (0,38 Nm) | 232980 1 (TX6;0,4Nm) |
Hasznos hossz L1 | 28 mm | 28 mm | 31 mm |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |