{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ D | 31 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 2×D | |
Szár | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás; domború; Keresztfúrás korlátozottan; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Hasznos hossz L1 | 62 mm | |
Coll ⌀ | 1 7/32 coll | |
Kinyúlási hossz LA | 91 mm | |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
Szárhossz Ls | 60 mm | |
Maximális állítási határérték Vmax | 1,25 mm | |
Váltólapka ISO kód | WOEX 05T304 | |
Váltólapka csavar készlet | 239700 8IP (1,3 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Teljes hossz L | 151 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 232298 31 | |
EAN / GTIN | 4045197677044 | |
Gyártó száma | 232298 31 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Váltólapkás telibefúró kombinált szárral, 2×D, ⌀ DC: 31mm
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
308,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
416,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
323,98 €
244,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 1 | 1 | 1 |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 2×D | 2×D | 2×D |
Váltólapka ISO kód | WOEX 05T304 | SOGX 100408 | SOMT110408 / XOMT110406 |
Névleges ⌀ D | 31 | 31 | 31 |
Szárhossz Ls | 60 mm | 68 mm | 60 mm |
Váltólapka csavar készlet | 239700 8IP (1,3 Nm) | 239700 10IP (2,8 Nm) | 232980 5 (TX15;3Nm) |
Kinyúlási hossz LA | 91 mm | 86 mm | 92 mm |