{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ D | 23 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 2×D | |
Szár | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás; domború; Keresztfúrás korlátozottan; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Hasznos hossz L1 | 46 mm | |
Coll ⌀ | 29/32 coll | |
Kinyúlási hossz LA | 70 mm | |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Szárhossz Ls | 56 mm | |
Maximális állítási határérték Vmax | 0,5 mm | |
Váltólapka ISO kód | WOEX 040304 | |
Váltólapka csavar készlet | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Teljes hossz L | 126 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 232298 23 | |
EAN / GTIN | 4045197676955 | |
Gyártó száma | 232298 23 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Váltólapkás telibefúró kombinált szárral, 2×D, ⌀ DC: 23mm
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
283,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
393,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
37 darabszám azonnal szállítható
307,49 €
181,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 2×D | 2×D | 2×D |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Szárhossz Ls | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Váltólapka csavar készlet | 239700 6IP1 (1,0 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) | 232980 3 (TX7;0,8Nm) |
Hasznos hossz L1 | 46 mm | 46 mm | 49 mm |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |
Kinyúlási hossz LA | 70 mm | 66 mm | 70 mm |