{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HOLEX Pro | |
Névleges ⌀ D | 15 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 2×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 73 mm | |
Coll ⌀ | 1 3/8 coll | |
Kinyúlási hossz LA | 101 mm | |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
Szárhossz Ls | 60 mm | |
Maximális állítási határérték Vmax | 0,35 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOMT110408 / XOMT110406 | |
Váltólapka csavar készlet | 232980 5 (TX15;3Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Teljes hossz L | 157 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 235000 35 | |
EAN / GTIN | 4062406252977 | |
Gyártó száma | 235000 35 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
HOLEX Pro Drill váltólapkás telibefúró kombinált szár 35 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
363,75 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
308,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
468,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
belső hűtés | igen | igen | igen |
Váltólapka ISO kód | SOMT110408 / XOMT110406 | WOEX 05T304 | SOGX 110509 |
Névleges ⌀ D | 15 | 35 | 35 |
Szár | ISO 9766 | DIN 6535 HE, DIN 6595 | ISO 9766 |
Szár ⌀ Ds | 32 | 32 | 40 |
Hasznos hossz L1 | 73 | 70 | 70 |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |