{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HOLEX Pro | |
Névleges ⌀ D | 39 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Ferde kilépés korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 121 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 152 mm | |
Szár ⌀ Ds | 40 mm | |
Szárhossz Ls | 70 mm | |
Maximális állítási határérték Vmax | 0,35 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOMT13M510 / XOMT13M506 | |
Váltólapka csavar készlet | 232980 6 (TX15;3Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Teljes hossz L | 222 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 235005 39 | |
EAN / GTIN | 4062406253356 | |
Gyártó száma | 235005 39 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
HOLEX Pro Drill váltólapkás telibefúró kombinált szár, 3×D, ⌀ DC: 39mm
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
411,28 €
242,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
527,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 1 | 1 |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D | 3×D |
Fúrási felhasználás | Ferde kilépés korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan |
Váltólapka ISO kód | SOMT13M510 / XOMT13M506 | SOGX 130511 |
Névleges ⌀ D | 39 | 39 |
Szárhossz Ls | 70 mm | 68 mm |
Hasznos hossz L1 | 121 mm | 117 mm |