{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | HOLEX Pro | |
Névleges ⌀ D | 23 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Ferde kilépés korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Hasznos hossz L1 | 72 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 93 mm | |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Szárhossz Ls | 56 mm | |
Maximális állítási határérték Vmax | 0,3 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOMT070308 / XOMT070305 | |
Váltólapka csavar készlet | 232980 3 (TX7;0,8Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Teljes hossz L | 149 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 235005 23 | |
EAN / GTIN | 4062406253165 | |
Gyártó száma | 235005 23 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX Pro Drill váltólapkás telibefúró kombinált szár 23 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
323,01 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
414,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 1 | 1 |
Váltólapka ISO kód | SOMT070308 / XOMT070305 | SOGX 080407 |
Névleges ⌀ D | 23 | 23 |
Szár ⌀ Ds | 25 | 25 |
Forgácsolási stratégia | HPC | HPC |
Hasznos hossz L1 | 72 | 69 |
Kinyúlási hossz LA | 93 | 89 |