KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró kombinált szár, 3×D, ⌀ DC: 26,5mm

Cikkszám: 235502 26,5
Kedvezmény
432,00 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
  • Váltólapkás fúró furatmélység max.: 3×D
  • Szár: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Fúrási felhasználás: Központfúrás; Átfúrás; domború; Keresztirányú fúrás; Kötegfúrás; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat KUB Quatron®
Névleges ⌀ D 26,5
Váltólapkás fúró furatmélység max. 3×D
Szár DIN 6535 HE, DIN 6595
Fúrási felhasználás Központfúrás; Átfúrás; domború; Keresztirányú fúrás; Kötegfúrás; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás
belső hűtés igen
Hasznos hossz L1 81 mm
Kinyúlási hossz LA 105 mm
Szár ⌀ Ds 32 mm
Szárhossz Ls 60 mm
Váltólapka ISO kód SOEX 07T308 23-..
Váltólapka csavar készlet 239652 8IP1 (1,3 Nm)
Vágóélek száma Z 1
Teljes hossz L 165 mm
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 235502 26,5
EAN / GTIN 4047109026926
Gyártó száma U11 82650

Leírás

Kivitel:

Kombinált szárral.
  • Optimalizált hűtőcsatornák a biztonságos forgácselvezetésért.
  • A csúcsszög 174° a majdnem sík furatfenék érdekében.

Felhasználás:

  • Álló és forgó alkalmazás.
  • Nehéz fúrási feltételekhez (hengerelt felület, rézsútos öntés, megszakított felület).
  • ±0,2 mm tűrésű furatokhoz.

A 236520236576 sz. váltólapkákkal.

Tartalom:

Szorítócsavar (váltólapkák nélkül).

Figyelem:

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró kombinált szár, 3×D, ⌀ D<sub>C</sub>: 26,5mm

KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró kombinált szár, 3×D, ⌀ DC: 26,5mm

érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
432,00 €
345,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
352,92 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Vágóélek száma Z 1 1
Váltólapkás fúró furatmélység max. 3×D 3×D
belső hűtés igen igen
Váltólapka ISO kód SOEX 07T308 23-.. WOEX 05T304
Szárhossz Ls 60 mm 60 mm
Termék fajtája Váltólapkás fúró Váltólapkás fúró
Kinyúlási hossz LA 105 mm 105 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz