{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | KUB Quatron® | |
Nominel ⌀ D | 18,5 | |
Boredybde for vendeplattebor op til | 3×D | |
Skaft | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Boranvendelse | Centrerboring; Betinget tværboring; Skrå forboring; Tværboring; Boring af pakker; Fordybning; Skrå udgang; Konveks | |
Indvendig køling | ja | |
Nyttelængde L1 | 57 mm | |
Udhængslængde LA | 81 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Skaftlængde Ls | 56 mm | |
ISO-kode, vendeskærsplatte | SOEX 060306 18-.. | |
Vendeplatteskruesæt | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Antal skær Z | 1 | |
Samlet længde L | 137 mm | |
Produkttype | Vendeplattebor |
Cikkszám | 235502 18,5 | |
EAN / GTIN | 4047109024663 | |
Gyártó száma | U11 71850 |