{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | KUB Quatron® | |
Névleges ⌀ D | 44 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D | |
Szár | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás; Átfúrás; domború; Keresztirányú fúrás; Kötegfúrás; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás | |
belső hűtés | igen | |
Hasznos hossz L1 | 132 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 171 mm | |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
Szárhossz Ls | 60 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOEX 120508 44-.. | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 20IP (6,3 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Teljes hossz L | 231 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 235502 44 | |
EAN / GTIN | 4047109026551 | |
Gyártó száma | U11 84400 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró kombinált szár 44 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
618,00 €
499,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
378,42 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Fúrási felhasználás | Központfúrás ;Átfúrás ;domború ;Keresztirányú fúrás ;Kötegfúrás ;Üreg fúrása ;Ferde kilépés ;Ferde megfúrás | Központfúrás ;domború ;Keresztfúrás korlátozottan ;Üreg fúrása ;Ferde kilépés ;Ferde megfúrás |
belső hűtés | igen | igen |
Váltólapka ISO kód | SOEX 120508 44-.. | WOEX 06T304 |
Névleges ⌀ D | 44 | 44 |
Szár ⌀ Ds | 32 | 32 |
Hasznos hossz L1 | 132 | 132 |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |