Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró kombinált szár, 3×D, ⌀ DC: 20mm

Cikkszám: 235502 20
  • Váltólapkás fúró furatmélység max.: 3×D
  • Szár: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Fúrási felhasználás: Központfúrás; Átfúrás; domború; Keresztirányú fúrás; Kötegfúrás; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat KUB Quatron®
Névleges ⌀ D 20
Váltólapkás fúró furatmélység max. 3×D
Szár DIN 6535 HE, DIN 6595
Fúrási felhasználás Központfúrás; Átfúrás; domború; Keresztirányú fúrás; Kötegfúrás; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás
belső hűtés igen
Hasznos hossz L1 60 mm
Kinyúlási hossz LA 84 mm
Szár ⌀ Ds 25 mm
Szárhossz Ls 56 mm
Váltólapka ISO kód SOEX 060306 18-..
Váltólapka csavar készlet 239652 6IP2 (1,0 Nm)
Vágóélek száma Z 1
Teljes hossz L 140 mm
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 235502 20
EAN / GTIN 4047109024410
Gyártó száma U11 72000

Leírás

Kivitel:

Kombinált szárral.
  • Optimalizált hűtőcsatornák a biztonságos forgácselvezetésért.
  • A csúcsszög 174° a majdnem sík furatfenék érdekében.

Felhasználás:

  • Álló és forgó alkalmazás.
  • Nehéz fúrási feltételekhez (hengerelt felület, rézsútos öntés, megszakított felület).
  • ±0,2 mm tűrésű furatokhoz.

A 236520236576 sz. váltólapkákkal.

Tartalom:

Szorítócsavar (váltólapkák nélkül).

Figyelem:

További méretek külön rendelésre szállíthatóak.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró kombinált szár, 3×D, ⌀ D<sub>C</sub>: 20mm

KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró kombinált szár, 3×D, ⌀ DC: 20mm

érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
394,74 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható
308,46 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
454,92 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Váltólapkás fúró furatmélység max. 3×D 3×D 3×D 3×D
Fúrási felhasználás Központfúrás; Átfúrás; domború; Keresztirányú fúrás; Kötegfúrás; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan Ferde kilépés korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan Központfúrás korlátozottan; Íves korlátozottan; Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan
Szár DIN 6535 HE, DIN 6595 ISO 9766 ISO 9766 ABS
Hasznos hossz L1 60 mm 60 mm 63 mm 60 mm
Sorozat KUB Quatron® Power Drill HOLEX Pro Power Drill
Termék fajtája Váltólapkás fúró Váltólapkás fúró Váltólapkás fúró Váltólapkás fúró
Kinyúlási hossz LA 84 mm 78 mm 82 mm 92 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz