{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | KUB Quatron® | |
Névleges ⌀ D | 29,5 | |
Váltólapkás fúró furatmélység max. | 3×D | |
Szár | DIN 6535 HE, DIN 6595 | |
Fúrási felhasználás | Központfúrás; Átfúrás; domború; Keresztirányú fúrás; Kötegfúrás; Üreg fúrása; Ferde kilépés; Ferde megfúrás | |
belső hűtés | igen | |
Hasznos hossz L1 | 90 mm | |
Kinyúlási hossz LA | 114 mm | |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
Szárhossz Ls | 60 mm | |
Váltólapka ISO kód | SOEX 090408 32-.. | |
Váltólapka csavar készlet | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | |
Vágóélek száma Z | 1 | |
Teljes hossz L | 174 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 235502 29,5 | |
EAN / GTIN | 4047109024687 | |
Gyártó száma | U11 82950 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() KOMET KUB Quatron® váltólapkás telibefúró kombinált szár 29,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
481,00 €
403,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
352,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Fúrási felhasználás | Központfúrás ;Átfúrás ;domború ;Keresztirányú fúrás ;Kötegfúrás ;Üreg fúrása ;Ferde kilépés ;Ferde megfúrás | Központfúrás ;domború ;Keresztfúrás korlátozottan ;Üreg fúrása ;Ferde kilépés ;Ferde megfúrás |
belső hűtés | igen | igen |
Váltólapka ISO kód | SOEX 090408 32-.. | WOEX 05T304 |
Névleges ⌀ D | 29,5 | 29,5 |
Szár ⌀ Ds | 32 | 32 |
Váltólapka csavar készlet | 239652 15IP1 (2,8 Nm) | 239700 8IP (1,3 Nm) |
Kinyúlási hossz LA | 114 | 114 |