KOMET® váltólapka, BK8425, Jelölés, típus W83: 18-010

Cikkszám: 236520 18-010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    19,56 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    16,30 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
242 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Jelölés, típus W83 Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód SOEX 060306
Megnevezés 18-010
Minőség BK8425
Típus Uni
Szerszámanyag HM
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,16 mm/ford.
Cserék / élek száma 4
Maximális fogásmélység ap max szélezésnél 0,72 mm
Maximális fogásmélység ap max teli horonynál 0,72 mm
Termék fajtája Váltólapka fúráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 236520 18-010
EAN / GTIN 4047109103429
Gyártó száma W83 18010.068425

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
600
Alu (rövid forgácsú)
N
300
Alu > 10% Si
N
250
Acél < 500 N/mm²
P
300
Acél < 750 N/mm²
P
250
Acél < 900 N/mm²
P
200
Acél < 1100 N/mm²
P
160
Acél < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
200
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Köszörült palást, legömbölyített vágóéllel és szinterezett forgácstörővel.

Figyelem:

A megadott alkalmazási irányértékek a KUB Quatron®-ra vonatkoznak.