{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SUMOCHAM | |
Kivitel | 8×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | konkáv; domború; Keresztirányú fúrás; Kötegfúrás | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 18 mm - 18,9 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 144 mm | |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Szárhossz Ls | 56 mm | |
Vezetőfúró szükséges | igen, vezetőfúró | |
ISCAR termékmegnevezés | DCN 180-144-25A-8D | |
Szárkivitel | ISO 9766 | |
Forgácshorony hossza Lc | 146,73 mm | |
Gyártó jelölése | DCN 180-144-25A-8D | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 231715 18 | |
EAN / GTIN | 7291075291735 | |
Gyártó száma | 3202474 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
ISCAR SUMOCHAM alapelem Weldon szár DCN A 18
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható
453,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
454,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
540,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
594,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tartomány Dc | 18 ;18,9 | 18 ;18,99 | 18 ;24 | 18 ;24 |
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kivitel | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
belső hűtés | igen | igen | igen | igen |
Szár | ISO 9766 | ISO 9766 | ISO 9766 | Morse kúp |
Szárhossz Ls | 56 | 56 | 56 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |