{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SUMOCHAM | |
Kivitel | 8×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | konkáv; domború; Keresztirányú fúrás; Kötegfúrás | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 15 mm - 15,9 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 120 mm | |
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Szárhossz Ls | 50 mm | |
Vezetőfúró szükséges | igen, vezetőfúró | |
ISCAR termékmegnevezés | DCN 150-120-20A-8D | |
Szárkivitel | ISO 9766 | |
Forgácshorony hossza Lc | 122,27 mm | |
Gyártó jelölése | DCN 150-120-20A-8D | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 231715 15 | |
EAN / GTIN | 7291075291704 | |
Gyártó száma | 3202471 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM alapelem Weldon szár DCN A 15
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
385,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
392,70 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tartomány Dc | 15 ;15,9 | 15 ;15,99 |
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Kivitel | 8×D | 8×D |
belső hűtés | igen | igen |
Szár ⌀ Ds | 20 | 20 |
Szárhossz Ls | 50 | 50 |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |