{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SUMOCHAM | |
Kivitel | 8×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | konkáv; domború; Keresztirányú fúrás; Kötegfúrás | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 9 mm - 9,4 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 72 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12 mm | |
Szárhossz Ls | 45 mm | |
Vezetőfúró szükséges | igen, vezetőfúró | |
ISCAR termékmegnevezés | DCN 090-072-12A-8D | |
Szárkivitel | ISO 9766 | |
Forgácshorony hossza Lc | 73,36 mm | |
Gyártó jelölése | DCN 090-072-12A-8D | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 231715 9 | |
EAN / GTIN | 7291075291650 | |
Gyártó száma | 3202466 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM alapelem Weldon szár DCN A 9
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
324,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
340,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Kivitel | 8×D | 8×D |
Fúrási felhasználás | konkáv ;domború ;Keresztirányú fúrás ;Kötegfúrás | Keresztfúrás korlátozottan ;Köteg fúrása korlátozottan ;Ferde kilépés korlátozottan ;Ferde megfúrás korlátozottan |
Szár | ISO 9766 | ISO 9766 |
Szár ⌀ Ds | 12 | 12 |
Szárhossz Ls | 45 | 45 |
Sorozat | SUMOCHAM | HiPer-Drill |