{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SUMOCHAM | |
Kivitel | 8×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | konkáv; domború; Keresztirányú fúrás; Kötegfúrás | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 21 mm - 21,9 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 168 mm | |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Szárhossz Ls | 56 mm | |
Vezetőfúró szükséges | igen, vezetőfúró | |
ISCAR termékmegnevezés | DCN 210-168-25A-8D | |
Szárkivitel | ISO 9766 | |
Forgácshorony hossza Lc | 171,18 mm | |
Gyártó jelölése | DCN 210-168-25A-8D | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 231715 21 | |
EAN / GTIN | 7291075291797 | |
Gyártó száma | 3202599 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM alapelem Weldon szár DCN A 21
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
605,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
520,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tartomány Dc | 21 ;21,9 | 21 ;21,99 |
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Kivitel | 8×D | 8×D |
Fúrási felhasználás | konkáv ;domború ;Keresztirányú fúrás ;Kötegfúrás | Keresztfúrás korlátozottan ;Köteg fúrása korlátozottan ;Ferde kilépés korlátozottan ;Ferde megfúrás korlátozottan |
Szárhossz Ls | 56 | 56 |
Sorozat | SUMOCHAM | HiPer-Drill |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |