{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SUMOCHAM | |
Kivitel | 8×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | konkáv; domború; Keresztirányú fúrás; Kötegfúrás | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 29 mm - 29,9 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 232 mm | |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
Szárhossz Ls | 60 mm | |
Vezetőfúró szükséges | igen, vezetőfúró | |
ISCAR termékmegnevezés | DCN 290-232-32A-8D | |
Szárkivitel | ISO 9766 | |
Forgácshorony hossza Lc | 236,43 mm | |
Gyártó jelölése | DCN 290-232-32A-8D | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 231715 29 | |
EAN / GTIN | 7291075291940 | |
Gyártó száma | 3203225 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM alapelem Weldon szár DCN A 29
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
868,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
738,48 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tartomány Dc | 29 ;29,9 | 29 ;29,99 |
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
belső hűtés | igen | igen |
Szár | ISO 9766 | ISO 9766 |
Szár ⌀ Ds | 32 | 32 |
Szárhossz Ls | 60 | 60 |
Sorozat | SUMOCHAM | HiPer-Drill |