{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | SUMOCHAM | |
Kivitel | 8×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | konkáv; domború; Keresztirányú fúrás; Kötegfúrás | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 10,5 mm - 10,9 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 84 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Szárhossz Ls | 48 mm | |
Vezetőfúró szükséges | igen, vezetőfúró | |
ISCAR termékmegnevezés | DCN 105-084-16A-8D | |
Szárkivitel | ISO 9766 | |
Forgácshorony hossza Lc | 85,59 mm | |
Gyártó jelölése | DCN 105-084-16A-8D | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 231715 10,5 | |
EAN / GTIN | 7291075291827 | |
Gyártó száma | 3202887 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() ISCAR SUMOCHAM alapelem Weldon szár DCN A 10,5
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
352,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
346,80 €
224,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tartomány Dc | 10,5 ;10,9 | 10,5 ;10,99 |
Kivitel | 8×D | 8×D |
Fúrási felhasználás | konkáv ;domború ;Keresztirányú fúrás ;Kötegfúrás | Keresztfúrás korlátozottan ;Köteg fúrása korlátozottan ;Ferde kilépés korlátozottan ;Ferde megfúrás korlátozottan |
belső hűtés | igen | igen |
Szár | ISO 9766 | ISO 9766 |
Szárhossz Ls | 48 | 48 |
Sorozat | SUMOCHAM | HiPer-Drill |