HiPer-Drill alapszerszám 18 mm

Cikkszám: 231615 18
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
  • Kivitel: 8×D
  • Szár: ISO 9766
  • Fúrási felhasználás: Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
  • Vágóélek száma Z: 2
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat HiPer-Drill
Kivitel 8×D
Szár ISO 9766
Fúrási felhasználás Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés igen
⌀ tartomány Dc 18 mm - 18,99 mm
Hasznos hossz L1 152 mm
Szár ⌀ Ds 25 mm
Szárhossz Ls 56 mm
Lapkacsavar 231999 8IP1 (1,2 Nm)
Teljes hossz L 237 mm
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 231615 18
EAN / GTIN 4045197603234

Leírás

Kivitel:

  • Maximális előtolás és maximális teljesítmény az optimálisan összehangolt geometriák és alapanyagok következtében.
  • A fúrólapka pontosan pozícionálható a prizmás lapkafészek következtében és biztonságosan befogható a középső furatnak köszönhetően.
  • Nagy körfutási pontosság összeszerelt állapotban.
  • Szármegtámasztás a használat közbeni optimális stabilitás érdekében.

Felhasználás:

álló és forgó alkalmazáshoz. Max. IT9 pontosságú furatokhoz.

Ajánlás:

Vezetőfurat létrehozása.

Figyelem:

További méretek 50,99 mm ⌀-ig külön ajánlatkérésre szállíthatóak.
A szorítócsavart minden ötödik forgácsoló betét cserénél ki kell cserélni.
A vc értékeket 20 %-kal csökkentse.
Az optimális körfutás érdekében használjon hidroplasztikus befogót. (pl. 302026 sz. 20-as méret). Az optimális stabilitás érdekében a fúrót a lehető legrövidebbre fogja be.
A fúró folyamatbiztos felhasználásához előzetes 1,5×D vezetőfurat szükséges az azonos lapkaméretű és típusú 231600 sz. fúróval. Vezetőfurat létrehozása növeli a folyamatbiztonságot.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


HiPer-Drill alapszerszám  18 mm

HiPer-Drill alapszerszám 18 mm

érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
445,74 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
530,40 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
⌀ tartomány Dc 18 ;18,99 18 ;24
Vágóélek száma Z 2 2
belső hűtés igen igen
Szár ISO 9766 ISO 9766
Szár ⌀ Ds 25 25
Szárhossz Ls 56 56
Hasznos hossz L1 152 269,9

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek
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
    ⌀ DC (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz