{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HiPer-Drill | |
Kivitel | 8×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 36 mm - 36,99 mm | |
Hasznos hossz L1 | 296 mm | |
Szár ⌀ Ds | 32 mm | |
Szárhossz Ls | 60 mm | |
Lapkacsavar | 231999 20IP1 (7,5 Nm) | |
Teljes hossz L | 406 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 231615 36 | |
EAN / GTIN | 4045197726049 | |
Gyártó száma | 231615 36 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() HiPer-Drill alapszerszám 36 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
895,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
721,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
793,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tartomány Dc | 36 ;36,99 | 36 ;47 | 36 ;47 |
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Kivitel | 8×D | 8×D | 8×D |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Szár | ISO 9766 | ISO 9766 | Morse kúp |
Hasznos hossz L1 | 296 | 349,3 | 349,3 |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |