{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HiPer-Drill | |
Kivitel | 8×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Fúrási felhasználás | Keresztfúrás korlátozottan; Köteg fúrása korlátozottan; Ferde kilépés korlátozottan; Ferde megfúrás korlátozottan | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 19 mm - 19,99 mm | |
Hasznos hossz L1 | 160 mm | |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Szárhossz Ls | 56 mm | |
Lapkacsavar | 231999 9IP (2,2 Nm) | |
Teljes hossz L | 246 mm | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 231615 19 | |
EAN / GTIN | 4045197603241 | |
Gyártó száma | 231615 19 |