Alaptest MK szár, belső hűtéssel, 8×D, Típus: 36

Cikkszám: 232274 36
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Kivitel: 8×D
  • Szár: Morse kúp
  • Vágóélek száma Z: 2
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kivitel 8×D
Szár Morse kúp
Vágóélek száma Z 2
belső hűtés igen
⌀ tartomány Dc 36 mm - 47 mm
Hasznos hossz L1 349,3 mm
Morse-kúp MK méret 4
Szorítócsavarok 232990 TX20
Termék fajtája Váltólapkás fúró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 232274 36
EAN / GTIN 4062406106027
Gyártó száma 232274 36

Leírás

Kivitel:

Max. IT10 pontosságú furatokhoz.
Belső hűtéssel.
Egyenes hornyú.

Figyelem:

MK száras szerszámokhoz való szűkítő hüvelyeket lásd a 343000-343530 sz. alatt.
További méretek külön rendelésre szállíthatóak.
Az f előtolási értékeket 5%-kal és a vc értékeket 10%-kal csökkentse.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Alaptest MK szár, belső hűtéssel, 8×D, Típus: 36

Alaptest MK szár, belső hűtéssel, 8×D, Típus: 36

érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható
793,56 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
721,14 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
895,56 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
⌀ tartomány Dc 36 mm - 47 mm 36 mm - 47 mm 36 mm - 36,99 mm
Vágóélek száma Z 2 2 2
Kivitel 8×D 8×D 8×D
belső hűtés igen igen igen
Szár Morse kúp ISO 9766 ISO 9766
Hasznos hossz L1 349,3 mm 349,3 mm 296 mm
Termék fajtája Váltólapkás fúró Váltólapkás fúró Váltólapkás fúró

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz