{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kivitel | 8×D | |
Szár | ISO 9766 | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | igen | |
⌀ tartomány Dc | 18 mm - 24 mm | |
Hasznos hossz L1 | 269,9 mm | |
Szár ⌀ Ds | 25 mm | |
Szárhossz Ls | 56 mm | |
Szorítócsavarok | 232990 TX9 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró |
Cikkszám | 232255 18 | |
EAN / GTIN | 4045197592514 | |
Gyártó száma | 232255 18 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Alaptest Hengeres szár, belső hűtéssel 18
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható
540,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
454,92 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
594,66 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
⌀ tartomány Dc | 18 ;24 | 18 ;18,99 | 18 ;24 |
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Kivitel | 8×D | 8×D | 8×D |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Szár | ISO 9766 | ISO 9766 | Morse kúp |
Szárhossz Ls | 56 | 56 | |
Termék fajtája | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró | Váltólapkás fúró |