{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 80 mm | |
Vágóélek száma Z | 10 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 70 fok | |
belső hűtés | nem | |
Maximális fogásmélység ap max | 6 mm | |
Maximális külső ⌀ Dmax | 89 mm | |
Teljes hossz Lges | 63 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 27 mm | |
Hozzávaló váltólapka | PN.. 1106 | |
Szorítóék | 229720 | |
Csavar szorítóékhez | 229721 | |
Termék fajtája | Síkmaró |
Cikkszám | 223300 80/10 | |
EAN / GTIN | 4960664732739 | |
Gyártó száma | THN08102 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Síkmaró 70° MFK 80/10 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható
825,57 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
735,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 10 | 10 |
Felfogó furat ⌀ | 27 | 27 |
Teljes hossz Lges | 63 | 50 |
Hozzávaló váltólapka | PN.. 1106 | SD.. 0903 |
Vágóél ⌀ DC | 80 | 80 |
Beállítási szög κ | 70 | 45 |
Termék fajtája | Síkmaró | Síkmaró |