PNEG 1106XNER-W Wiper GG

Cikkszám: 223328 GG
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    34,22 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    28,51 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
90 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód PNEG 1106XNER-W
Típus GG
Minőség PR1525
Szerszámanyag HM
Síkvágóél 10 mm
Előtolás fz / fog max. 0,2 mm
Cserék / élek száma 10
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 223328 GG
EAN / GTIN 4960664732937
Gyártó száma TLB05310

Alkalmazási táblázat

GG(G)
K
180
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

10 élű ötszögű váltólapka a stabil és gazdaságos megmunkálás érdekében.
W - 2 élű Wiper váltólapka.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D.