Síkmaró 70° MFK 125/18 mm

Cikkszám: 223300 125/18
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Beállítási szög κ: 70
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Vágóél ⌀ DC 125 mm
    Vágóélek száma Z 18
    Szárkivitel furattal
    Beállítási szög κ 70 fok
    belső hűtés nem
    Maximális fogásmélység ap max 6 mm
    Maximális külső ⌀ Dmax 134 mm
    Teljes hossz Lges 63 mm
    Felfogó furat ⌀ 40 mm
    Hozzávaló váltólapka PN.. 1106
    Szorítóék 229720
    Csavar szorítóékhez 229721
    Termék fajtája Síkmaró

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 223300 125/18
    EAN / GTIN 4960664732777
    Gyártó száma THN08110

    Leírás

    Kivitel:

    Síkmaró öntvény nagy teljesítményű megmunkálásához. Sűrű és nagyon sűrű fogosztás a maximális termelékenység érdekében öntvény megmunkálása során.

    Előny:

    • Gazdaságos és stabil megmunkálás a 10 élű ötszögű váltólapkáknak köszönhetően.
    • Csökkentett forgácsoló erők a kiegyensúlyozott szerszámforma és nagy fogásszög következtében.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz