• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

PNEG 1106XNER-W Wiper, CA420M, Típus: GG

Cikkszám: 223324 GG
Kedvezmény
34,22 €
Price per 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. jan. 19.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    17,64 € 34,22 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    14,70 € 28,51 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
70 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód PNEG 1106XNER-W
Típus GG
Minőség CA420M
Szerszámanyag HM
Síkvágóél 10 mm
Előtolás fz / fog max. 0,2 mm
Cserék / élek száma 10
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 223324 GG
EAN / GTIN 4960664732975
Gyártó száma TMB05310
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Alkalmazási táblázat

GG(G)
K
230
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

10 élű ötszögű váltólapka a stabil és gazdaságos megmunkálás érdekében.
W - 2 élű Wiper váltólapka.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D.