Síkmaró 70° MFK 160/16 mm

Cikkszám: 223300 160/16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Beállítási szög κ: 70
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 160 mm
Vágóélek száma Z 16
Szárkivitel furattal
Beállítási szög κ 70 fok
belső hűtés nem
Maximális fogásmélység ap max 6 mm
Maximális külső ⌀ Dmax 169 mm
Teljes hossz Lges 63 mm
Felfogó furat ⌀ 40 mm
Hozzávaló váltólapka PN.. 1106
Szorítóék 229720
Csavar szorítóékhez 229721
Termék fajtája Síkmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 223300 160/16
EAN / GTIN 4960664732784
Gyártó száma THN08112

Leírás

Kivitel:

Síkmaró öntvény nagy teljesítményű megmunkálásához. Sűrű és nagyon sűrű fogosztás a maximális termelékenység érdekében öntvény megmunkálása során.

Előny:

  • Gazdaságos és stabil megmunkálás a 10 élű ötszögű váltólapkáknak köszönhetően.
  • Csökkentett forgácsoló erők a kiegyensúlyozott szerszámforma és nagy fogásszög következtében.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz