PNMG 1106XNEN-GH, CA420M, Típus: GG

Cikkszám: 223312 GG
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód PNMG 1106XNEN-GH
Típus GG
Típus CA420M
Szerszámanyag HM
Síkvágóél 2 mm
Előtolás fz / fog 0,3 mm
Cserék / élek száma 10
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 223312 GG
EAN / GTIN 4960664732951
Gyártó száma TMB05210
Gyártó KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Alkalmazási táblázat

GG(G)
K
230
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

10 élű ötszögű váltólapka a stabil és gazdaságos megmunkálás érdekében.
GH - Stabil vágóél.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D.