{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 125 mm | |
Vágóélek száma Z | 12 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 70 fok | |
belső hűtés | nem | |
Maximális fogásmélység ap max | 6 mm | |
Maximális külső ⌀ Dmax | 134 mm | |
Teljes hossz Lges | 63 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 40 mm | |
Hozzávaló váltólapka | PN.. 1106 | |
Szorítóék | 229720 | |
Csavar szorítóékhez | 229721 | |
Termék fajtája | Síkmaró |
Cikkszám | 223300 125/12 | |
EAN / GTIN | 4960664732760 | |
Gyártó száma | THN08108 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Síkmaró 70° MFK 125/12 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
991,58 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
1 174,02 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
827,22 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 12 | 12 | 12 |
Felfogó furat ⌀ | 40 | 40 | 40 |
belső hűtés | nem | igen | igen |
Hozzávaló váltólapka | PN.. 1106 | SN.U ;ON.U | SE.T1305 ;XEEW1305 |
Szárkivitel | furattal | furattal | furattal |
Beállítási szög κ | 70 | 45 | 45 |
Termék fajtája | Síkmaró | Síkmaró | Síkmaró |