PNMG 1106XNEN-GH, PR1510, Típus: GG

Cikkszám: 223314 GG
Kedvezmény
23,90 €
Price per 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2025. márc. 23.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    11,88 € 23,90 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    9,90 € 19,92 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód PNMG 1106XNEN-GH
Típus GG
Típus PR1510
Szerszámanyag HM
Síkvágóél 2 mm
Előtolás fz / fog 0,3 mm
Cserék / élek száma 10
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 223314 GG
EAN / GTIN 4960664732876
Gyártó száma TLA05210
Gyártó KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Alkalmazási táblázat

GG(G)
K
180
Száraz
 
Levegő
 

Leírás

Kivitel:

10 élű ötszögű váltólapka a stabil és gazdaságos megmunkálás érdekében.
GH - Stabil vágóél.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha ae = 0,3×D.