{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 80 mm | |
Vágóélek száma Z | 10 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 45 fok | |
Marási felhasználási | horonymarás; Ferde bemarás | |
belső hűtés | igen | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 88 mm | |
Maximális külső ⌀ Dmax | 88,2 mm | |
Teljes hossz Lges | 50 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 27 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 168 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 174 mm | |
Interpolációs marás ap | 1,5 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,37 mm | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 77,5 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SD.. 0903 | |
Váltólapka csavar készlet | 219809 (8IP; 1,5 Nm) | |
Termék fajtája | Síkmaró |
Cikkszám | 214400 80/10 | |
EAN / GTIN | 4045197131805 | |
Gyártó száma | 214400 80/10 |