Síkmaró 45°, furattal, ⌀ D / élek száma Z: 63/8mm

Cikkszám: 214400 63/8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Vágóélek száma Z: 8
  • Beállítási szög κ: 45
  • Marási felhasználási: horonymarás; Ferde bemarás
  • belső hűtés: igen
  • Szerszámcsere: PowerCard
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 63 mm
Vágóélek száma Z 8
Szárkivitel furattal
Beállítási szög κ 45 fok
Marási felhasználási horonymarás; Ferde bemarás
belső hűtés igen
Szerszámcsere PowerCard
⌀ D3 71 mm
Maximális külső ⌀ Dmax 71,2 mm
Teljes hossz Lges 40 mm
Felfogó furat ⌀ 22 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 134 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 140 mm
Interpolációs marás ap 1,5 mm
Ferde bemarási szög αmax 0,47 mm
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 60,5 mm
Hozzávaló váltólapka SD.. 0903
Váltólapka csavar készlet 219809 (8IP; 1,5 Nm)
Termék fajtája Síkmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 214400 63/8
EAN / GTIN 4045197131775
Gyártó száma 214400 63/8

Leírás

Kivitel:

Nagy számú vágóél a maximális termelékenység érdekében. Pozitív él az alacsony teljesítményfelvétel érdekében.

Előny:

Maximális termelékenység az alábbiak miatt:
  • Maximális forgácsolási sebesség.
  • Maximális előtolások.
  • Rövid megmunkálási idők.

Figyelem:

A 211750 sz. 1,5 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 8IP méretű pengével használja.