Síkmaró 47,5° MFPN45, furattal, ⌀ D / élek száma Z: 80/6mm

Cikkszám: 222800 80/6
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Vágóélek száma Z: 6
  • Beállítási szög κ: 47,5
  • belső hűtés: nem
  • Forgácsolási stratégia: HPC

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 80 mm
Vágóélek száma Z 6
Szárkivitel furattal
Beállítási szög κ 47,5 fok
belső hűtés nem
Forgácsolási stratégia HPC
Maximális fogásmélység ap max 6 mm
Maximális külső ⌀ Dmax 93 mm
Teljes hossz Lges 50 mm
Felfogó furat ⌀ 27 mm
Hozzávaló váltólapka PN.. 1205
Váltólapka csavar 229700
Termék fajtája Síkmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 222800 80/6
EAN / GTIN 4960664602438
Gyártó száma THN04491

Leírás

Kivitel:

Nagy teljesítményű síkmaró kétoldalas ötszögletű váltólapkákkal. A fogásszögnek, a forgácstér kialakításnak, valamint a váltólapka geometriájának és élszögének kombinációja kiváló forgácsolási teljesítményt, forgácselvezetést, élettartamot és alacsony forgácsolóerőt eredményez, ezáltal nagyon gazdaságos.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Síkmaró 47,5° MFPN45, furattal, ⌀ D / élek száma Z: 80/6mm

Síkmaró 47,5° MFPN45, furattal, ⌀ D / élek száma Z: 80/6mm

érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható
539,16 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
492,94 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Vágóélek száma Z 6 6
Felfogó furat ⌀ 27 mm 32 mm
Teljes hossz Lges 50 mm 50 mm
belső hűtés nem igen
Hozzávaló váltólapka PN.. 1205 POMX 10T5..
Vágóél ⌀ DC 80 mm 80 mm
Maximális fogásmélység ap max 6 mm 2,2 mm

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz