{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 50 mm | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 45 fok | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Maximális külső ⌀ Dmax | 63 mm | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SE.. 1204.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Termék fajtája | Síkmaró |
Cikkszám | 214200 50/5 | |
EAN / GTIN | 4045197131409 | |
Gyártó száma | 214200 50/5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Síkmaró 45° jobbos 50/5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
387,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható
500,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
392,98 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható
362,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Felfogó furat ⌀ | 22 | 22 | 22 | 22 |
belső hűtés | igen | igen | nem | igen |
Hozzávaló váltólapka | SE.. 1204.. | SN.U ;ON.U | SE.. 1204.. | SE.T1305 ;XEEW1305 |
Szárkivitel | furattal | furattal | furattal | furattal |
Vágóél ⌀ DC | 50 | 50 | 50 | 50 |
Élek felosztása | egyenlőtlen | egyenlőtlen | egyenlőtlen | egyenlőtlen |
Termék fajtája | Síkmaró | Síkmaró | Síkmaró | Síkmaró |