{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 200 mm | |
Vágóélek száma Z | 14 | |
Szárkivitel | furattal | |
Beállítási szög κ | 45 fok | |
Élek felosztása | egyenlőtlen | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | MTC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
Maximális külső ⌀ Dmax | 216 mm | |
Teljes hossz Lges | 63 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 40 mm | |
Hozzávaló váltólapka | SE.. 1204.. | |
Váltólapka csavar készlet | 219800 (20IP; 5,7 Nm) | |
Termék fajtája | Síkmaró |
Cikkszám | 214200 200/14 | |
EAN / GTIN | 4045197549853 | |
Gyártó száma | 214200 200/14 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Síkmaró 45° jobbos 200/14 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
1 512,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
1 419,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz Lges | 63 | 63 |
belső hűtés | igen | igen |
Maximális külső ⌀ Dmax | 216 | 212,3 |
Hozzávaló váltólapka | SE.. 1204.. | SE.T1305 ;XEEW1305 |
Vágóél ⌀ DC | 200 | 200 |
Forgácsolási stratégia | MTC | MTC |
Termék fajtája | Síkmaró | Síkmaró |