{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Power Q | |
Vágóél ⌀ DC | 52 mm | |
Vágóélek száma Z | 5 | |
Szárkivitel | furattal | |
Marási felhasználási | Cirkuláris marás; Ferde bemarás; Üregmarás | |
belső hűtés | igen | |
Forgácsolási stratégia | HPC | |
Szerszámcsere | PowerCard | |
⌀ D3 | 40 mm | |
Teljes hossz Lges | 40 mm | |
Felfogó furat ⌀ | 22 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmin | 92 mm | |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 102 mm | |
Interpolációs marás ap | 1 mm | |
Ferde bemarási szög αmax | 0,92 fok | |
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz | 37,43 mm | |
Hozzávaló váltólapka | XDM.090416 | |
Beállítási szög κ | 16 fok | |
Fz helikális | 0,8 | |
Termék fajtája | Másolómaró |
Cikkszám | 212812 52/5 | |
EAN / GTIN | 4045197939210 | |
Gyártó száma | 212812 52/5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
GARANT Power Q nagy előtolású maró, furattal, ⌀ D / élek száma Z: 52/5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
330,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
373,38 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
254,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz Lges | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
belső hűtés | igen | igen | igen |
Szárkivitel | furattal | furattal | furattal |
Interpolációs marás ⌀ Dmax | 102 mm | 102 mm | 102 mm |
Ferde bemarási szög αmax | 0,92 fok | 0,48 fok | 1,42 fok |
Termék fajtája | Másolómaró | Másolómaró | Másolómaró |
Fz helikális | 0,8 | 0,7 | 0,8 |